• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Frees-wisselplaat BDMT 11T308 ER-N3, voor mantelkopfrees, PR1225, Type: ST1400

Artikelnummer: 227471 ST1400
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 11T308 ER-N3
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227471 ST1400
EAN/GTIN 4960664609437
Nummer fabrikant TKB00370
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N2 en N3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.