{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Maximale snijdiepte ap max | 46 mm | |
Afkoppellengte L1 | 55 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227453 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526321 | |
Nummer fabrikant | THN03903 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH11 32/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 582,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
US $ 755.20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Hoekfrezen | Escuadrado |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Ejecuciones de mangos | Weldonschacht | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 32 | 32 |
⌀ de mango Ds h6 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Hoekfrezen | Fresa angular |