{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 16 | |
Maximale snijdiepte ap max | 37 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227455 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526390 | |
Nummer fabrikant | THN03960 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH11 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 1.056,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 989,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 50 | 55 |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 37 | 39,5 |