{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,27 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 9 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227315 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672899 | |
Nummer fabrikant | THN03504 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 223,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |