{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,64 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,5 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215570 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197409195 | |
Nummer fabrikant | 215570 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC 16/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M8 | M8 | M8 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 26 mm | 23 mm | 23 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |