{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,7 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,19 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,5 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215570 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409218 | |
Nummer fabrikant | 215570 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opnamedraad M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |