{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,46 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227315 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664672936 | |
Nummer fabrikant | THN03510 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC11T 32/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 292,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |