{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214904 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750686 | |
Nummer fabrikant | 214904 32/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |