{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,88 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227315 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672905 | |
Nummer fabrikant | THN03506 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T 20/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 251,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 30 | 30 | 28 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |