{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 26 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,8 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,25 mm | |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | |
Wisselplaatschroef | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226400 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664914043 | |
Nummer fabrikant | THN08478 |