{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 45 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,6 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,25 mm | |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | |
Wisselplaatschroef | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226400 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914067 | |
Nummer fabrikant | THN08480 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEV 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 258,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 29 | 30 |
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 120 | 180 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 | 16 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Rampinghoek αmax | 0,6 | 0,88 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |