Frees-wisselplaat TOMT 060508ER-GM, voor hoekfrees, CA6535, Type: S

Artikelnummer: 226442 S
Korting
20,74 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,80 20,74 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,00 17,28 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type S
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOMT 060508ER-GM
Voeding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226442 S
EAN/GTIN 4960664914005
Nummer fabrikant TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De GM-geometrie is de beste keuze voor de algemene bewerking.