{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 170 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 45 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,6 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,25 mm | |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | |
Wisselplaatschroef | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226400 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664914203 | |
Nummer fabrikant | THN08494 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEV, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2Lmm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 272,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | 35 mm | 55 mm |
Totale lengte Ltotaal | 170 mm | 180 mm | 170 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |