{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647743 | |
Nummer fabrikant | THN04710 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MFWN 63/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 530,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 478,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | Hoekfrezen | Ramping; Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |