Hoekfrees 90° MFWN 160/8 mm

Artikelnummer: 225615 160/8
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 160 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 8 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
geschikte wisselplaat WNMU 0806..
Wisselplaatschroef 229700 (T15; 4,2 Nm)
Onderlegplaat 229751
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225615 160/8
EAN/GTIN 4960664647644
Nummer fabrikant THN04694

Omschrijving

Uitvoering:

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.
Zonder inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen