{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647699 | |
Nummer fabrikant | THN04702 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MFWN, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 706,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 574,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |