Vlakfrees 70° MFK 80/8 mm

Artikelnummer: 223300 80/8
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 8
  • Instelhoek κ: 70
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 70 graden
    Inwendige koeling nee
    Maximale snijdiepte ap max 6 mm
    Maximale buiten-⌀ Dmax 89 mm
    Totale lengte Ltotaal 63 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    geschikte wisselplaat PN.. 1106
    Klemwig 229720
    Schroef voor klemwig 229721
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 223300 80/8
    EAN/GTIN 4960664732722
    Nummer fabrikant THN08100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

    Voordeel:

    • Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.
    • Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsontwerp en hoge aanzethoek.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen