{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 70 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 89 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | |
Klemwig | 229720 | |
Schroef voor klemwig | 229721 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 223300 80/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732739 | |
Nummer fabrikant | THN08102 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 70° MFK 80/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 763,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 738,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 27 | 27 |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 89 | 88,2 |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Snijkant-⌀ DC | 80 | 80 |
Instelhoek κ | 70 | 45 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |