{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Skär-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skär Z | 24 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 70 grad | |
Invändig | nej | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 259 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1106 | |
Klämkil | 229720 | |
Skruv för klämkil | 229721 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 223300 250/24 | |
EAN/GTIN | 4960664732821 | |
Nummer fabrikant | THN08120 |