Vlakfrees 70° MFK, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 200/28mm

Artikelnummer: 223300 200/28
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 28
  • Instelhoek κ: 70
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 200 mm
Aantal snijkanten Z 28
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 70 graden
Inwendige koeling nee
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 209 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1106
Klemwig 229720
Schroef voor klemwig 229721
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223300 200/28
EAN/GTIN 4960664732814
Nummer fabrikant THN08118

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

  • Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.
  • Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsontwerp en hoge aanzethoek.