{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 93 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Onderlegplaat | 229750 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602360 | |
Nummer fabrikant | THN04481 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 47,5° MFPN45 80/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 498,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Opnameboring-⌀ | 27 | 27 |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |