Vlakfrees 47,5° MFPN45 125/13 mm

Artikelnummer: 222800 125/13
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 13
  • Instelhoek κ: 47,5
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Aantal snijkanten Z 13
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 47,5 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 138 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1205
Wisselplaatschroef 229701
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222800 125/13
EAN/GTIN 4960664602520
Nummer fabrikant THN04503

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen