Hoge voedingsfrees MFH Harrier 50/3 mm

Artikelnummer: 222050 50/3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 26 mm
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 5 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
Schacht-⌀ Ds h6 42 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 76 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Rampinghoek αmax 0,83 graden
Rampinglengte L voor αmax 25 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 14
Wisselplaatschroef 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222050 50/3
EAN/GTIN 4960664712588
Nummer fabrikant THN07618

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.