{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtvorm | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 42 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,54 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 38 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wendeplattengröße | 14 | |
Wendeplattenschraube | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222050 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664712595 | |
Nummer fabrikant | THN07619 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |