{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 70 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222050 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707478 | |
Nummer fabrikant | THN07612 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier 32/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
251,05 €
€ 97,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
geschikte wisselplaat | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 14,4 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |