{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 53 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,19 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 17,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222050 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707508 | |
Nummer fabrikant | THN07615 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier 35/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 293,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 10 graden | 16 graden | 16 graden |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Weldonschacht | Cilinderschacht |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rampinghoek αmax | 1,19 graden | 1,68 graden | 1,68 graden |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |