{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,35 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 7,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221955 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741359 | |
Nummer fabrikant | THN07622 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 212,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Circulair frezen; Plungen |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 25 mm | 24 mm | 26 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |