Hoekfrees 90° 5720VZ16 50/4 mm

Artikelnummer: 220803 50/4
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 50 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Maximale snijdiepte ap max 16 mm
    Totale lengte Ltotaal 45 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 34 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 84 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
    Helicoïdaal frezen ap 4 mm
    Rampinghoek αmax 3,53 graden
    Rampinglengte L voor αmax 40,5 mm
    geschikte wisselplaat ZD.. 16M5
    Wisselplaatschroef 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220803 50/4
    EAN/GTIN 2050002058279
    Nummer fabrikant 5673174

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re = 6,0 mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen