{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtvorm | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte ap max | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,69 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 30,5 mm | |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | |
Wissel plaat- schroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220803 40/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058255 | |
Nummer fabrikant | 5673490 | |
Fabrikant | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |