DUO-LOCK verlengstuk conisch staal lang Cilinderschacht DL20/25

Artikelnummer: 220378 DL20/25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    DUO-LOCK interface DL20
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Inwendige koeling ja
    ⌀ D2 19,3 mm
    Totale lengte L 250 mm
    aanbevolen draaimoment 80 Nm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220378 DL20/25
    EAN/GTIN 4034221150189
    Nummer fabrikant 75.252.DL20.1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.