DUO-LOCK verlengstuk conisch staal lang Cilinderschacht DL10/16

Artikelnummer: 220378 DL10/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL10
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 9,6 mm
Totale lengte L 160 mm
aanbevolen draaimoment 20 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220378 DL10/16
EAN/GTIN 4034221149961
Nummer fabrikant 75.162.DL10.1

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.