DUO-LOCK verlengstuk conisch staal lang Cilinderschacht DL10/12

Artikelnummer: 220378 DL10/12
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    DUO-LOCK interface DL10
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Inwendige koeling ja
    ⌀ D2 9,6 mm
    Totale lengte L 120 mm
    aanbevolen draaimoment 20 Nm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220378 DL10/12
    EAN/GTIN 4034221149916
    Nummer fabrikant 75.122.DL10.1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.