DUO-LOCK verlengstuk conisch staal lang Cilinderschacht DL16/25

Artikelnummer: 220378 DL16/25
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    DUO-LOCK interface DL16
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Inwendige koeling ja
    ⌀ D2 15,5 mm
    Totale lengte L 250 mm
    aanbevolen draaimoment 60 Nm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220378 DL16/25
    EAN/GTIN 4034221150165
    Nummer fabrikant 75.252.DL16.1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.