{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL20 | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
aanbevolen draaimoment | 80 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220376 DL20/25 | |
EAN/GTIN | 4034221150127 | |
Nummer fabrikant | 75.250.DL20.1 |