{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL16 | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
aanbevolen draaimoment | 60 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220376 DL16/25 | |
EAN/GTIN | 4034221150103 | |
Nummer fabrikant | 75.250.DL16.1 |