{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
aanbevolen draaimoment | 20 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220376 DL10/12 | |
EAN/GTIN | 4034221129550 | |
Nummer fabrikant | 75.120.DL10.1 |