{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL12 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
aanbevolen draaimoment | 30 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220376 DL12/20 | |
EAN/GTIN | 4034221150004 | |
Nummer fabrikant | 75.200.DL12.1 |