Touwladder 2-delig met standaard traverses 2x14 sporten

Artikelnummer: 21714
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Kabelladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 21714
    EAN/GTIN 4031405217140
    Nummer fabrikant 021714

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium sleeptouw ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Handige hoogteverstelling van sport naar sport dankzij twee touwtakels met kunststof touw
    • Bovenste geleider met wandrollen
    • Corrosiebestendige geleidekoppelingen met schuifgeleiders
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 470 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
    • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 8300 mm
    • Buitenbreedte: 420 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Lengte uitgeschoven: 7220 mm
    • Lengte ingetrokken: 4180 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x14 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen