Noksteun

Artikelnummer: 11179
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11179
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405111790
Kopiëren
Nummer fabrikant 011179
Kopiëren
L-nummer L90110 930
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor landingsladders met sporten 30 x 30 mm
  • Voor snelle reparaties aan het dak en de open haard
  • De steun voor de richel is gemonteerd op de sporten van de landingsladders. Met de zwenkwielen kan de ladder eenvoudig op de rand worden gerold, omgedraaid en stevig worden vastgehaakt
  • Gemaakt van aluminium

Kenmerk:

  • Breedte: 460 mm
  • Lengte: 805 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm