Insteekhaak compleet 73x25 mm Touwladder 2 delen

Artikelnummer: 19424
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19424
    EAN/GTIN 4031405194243
    Nummer fabrikant 019424

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor 2-delige hardmetalen kabelladders van aluminium

    Kenmerk:

    • Breedte: 92 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Lengte: 390 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen