Geleidingsbeslag bodem voor 2-delige touwladders 73x25 mm

Artikelnummer: 19257
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19257
    EAN/GTIN 4031405192577
    Nummer fabrikant 019257

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor 2-delige kabelladders
    • Specificeer het type geleider
    • Incl. Bevestigingsmateriaal
    • 1 set = 2 stuks

    Kenmerk:

    • Breedte: 67 mm
    • Hoogte: 84 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Lengte: 144 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen