KOMET® verzinker M12

Artikelnummer: 216660 M12
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor DIN-cilinderkopbouten M12
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Inwendige koeling ja
    Aantal snijkanten Z 1
    Aantal wisselplaten 1
    Verzink-⌀ D1 H13 20 mm
    Minimale ⌀ dmin 13 mm
    Max. verzink-diepte l 20 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    geschikte wisselplaat WOEX
    Wisselplaat nr. 216780 − 216910; nr. 216950 24-010 / 110
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Producttype Verzinkboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216660 M12
    EAN/GTIN 4047109013131
    Nummer fabrikant F10 10060

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen