{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor DIN-cilinderkopbouten | M5 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Aantal wisselplaten | 1 | |
Verzink-⌀ D1 H13 | 10 mm | |
Minimale ⌀ dmin | 5,3 mm | |
Max. verzink-diepte l | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | WOEX | |
Wisselplaat nr. 216780 − 216910; nr. 216950 | 10-010 / 110 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216660 M5N | |
EAN/GTIN | 4047109191303 | |
Nummer fabrikant | F10 10021 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |