KOMET® verzinker M6N

Artikelnummer: 216660 M6N
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor DIN-cilinderkopbouten M6
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Aantal snijkanten Z 1
Aantal wisselplaten 1
Verzink-⌀ D1 H13 11 mm
Minimale ⌀ dmin 6,4 mm
Max. verzink-diepte l 10 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat WOEX
Wisselplaat nr. 216780 − 216910; nr. 216950 10-010 / 110
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216660 M6N
EAN/GTIN 4047109191310
Nummer fabrikant F10 10031

Omschrijving

Toepassing:

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.