KOMET Unisix®-wisselplaat 24-010

Artikelnummer: 216910 24-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W28 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Omschrijving 24-010
Type W28
Hoekradius 0,4 mm
Soort BK7935
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216910 24-010
EAN/GTIN 2050002046702

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen