{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 23,5 mm | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Minimale insteek-⌀ Dmin | 36 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 35,8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
geschikte wisselplaat | SD.. 090308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 216102 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197469939 | |
Nummer fabrikant | 216102 23,5 |