Fasenfrees 45° 17,5 mm

Artikelnummer: 216102 17,5
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 17,5 mm
Schachtuitvoering met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 3
Minimale insteek-⌀ Dmin 30 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 29,8 mm
Afkoppellengte L1 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
Totale lengte Ltotaal 30 mm
⌀ D2 17,7 mm
Opnamedraad M M10
geschikte wisselplaat SD.. 090308
Wisselplaatschroevenset 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216102 17,5
EAN/GTIN 4045197469922
Nummer fabrikant 216102 17,5

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.