{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215960 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939951 | |
Nummer fabrikant | 215960 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 30 | 35 | 35 | 35 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |