Frees-wisselplaat LOEU 090408 TR-M, voor GARANT Power Tang, HB7515, Type: ST1400

Artikelnummer: 215986 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.004 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOEU090408 TR-M
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215986 ST1400
EAN/GTIN 4045197938107
Nummer fabrikant 215986 ST1400
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
105
Staal < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 4mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen