LOEU 090408 TR-M, HB7525, Type: ST900

Artikelnummer: 215980 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.724 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOEU090408 TR-M
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215980 ST900
EAN/GTIN 4045197937988
Nummer fabrikant 215980 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
175
Staal < 1100 N/mm²
P
145
Staal < 1400 N/mm²
P
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 4,5mm